Beli makita power tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  2. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp2.899.900

  3. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  4. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  6. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp819.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp409.900

  8. BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    BOSCH Cordless Impact Drill Combi
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Battery Type: Lithium-Ion
    • K3L License: Yes
    • Max. Impact Rate (bpm): 27000
    • Maximum Screw Diameter (mm): 10
    • Torque settings: 20+2
  9. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  12. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp3.799.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  13. Makita Cordless Hammer Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Cordless Hammer Drill
    atribut:
    • Capacity Wood (mm): 36
    • Battery Voltage (V): 18
    • Capacity Concrete (mm): 13
    • Capacity Iron (mm): 13
    • Impacts Per Minute (ipm): High : 0-21000/ Low : 0-6000
    • Maximum Lock Torque (N m): 38
    • Maximum Torque (N m): Hard : 42/ Soft : 24
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1400, Low : 0-400
  14. BOSCH Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Uncertainty K (m/s²): 1.5
    • No Load Speed (rpm): 0
  15. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  16. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  17. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  18. BOSCH Mesin Bor Impact
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

Daftar Harga makita power tool Terbaru January 2026
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
Makita Cordless Impact WrenchRp2.899.900
BOSCH Cordless Impact DrillRp1.499.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.499.900
Makita Gerinda TanganRp819.900
Makita Mesin Bor ListrikRp409.900
BOSCH Cordless Impact Drill CombiRp2.299.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.699.900
BOSCH Mesin BorRp98.900

Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)